Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Armoire de rangement pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.2
Armoire de rangement pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.2 - 1
Armoire de rangement pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.2 - 2
Armoire de rangement pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.2 - 3
Armoire de rangement pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.2 - 4
Armoire de rangement pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.2 - 5
Armoire de rangement pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.2 - 6
Armoire de rangement pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.2 - 7
Armoire de rangement pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.2 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Armoire de rangement pour coffrets de rangement SYSKO 8.4.2

Pour stocker trois coffrets de rangement SYSKO 8.4.2

  • Largeur x profondeur x hauteur: 580 x 455 x 490 mm
  • Nombre de tiroirs: 3 PCS
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
Art. N° Largeur x profondeur x hauteur Nombre de tiroirs Quantité Cdt
Prix/Cdt
5581040003
580 x 455 x 490 mm 3 PCS
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
  • Tiroirs télescopiques montées sur roulements à billes

  • Charge par tiroir : 20 kg

  • Les armoires de rangement peuvent être empilées et vissées ensemble

  • Panneaux latéraux et panneau arrière avec trous carrés pour fixer des accessoires de la gamme

  • Serrure centrale avec deux clés

  • Couleur : noir graphite (RAL 9011)

  • Matériau : Tôle acier

  • Revêtu par poudre
Indication

Fourni sans boîte

Destiné uniquement à l'amenagement d'un ATELIER