Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Armoire de sécurité pour huiles avec bac de rétention
Armoire environnementale avec caillebotis et bac de récupération
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Unité en tôle acier solide
- Revêtement par poudre de grande qualité
- Verrouillable grâce au verrou rotatif intégré
- Deux caillebotis réglables en hauteur avec une capacité de charge de 80 kg
- Bac de récupération soudé pour former un joint étanche conforme à la norme allemande WHG (loi sur les ressources en eau) (conformément à la directive Stawa-R [bacs en acier])
- Capacité de rétention de 60 litres
- Porte-documents à l'intérieur de la porte
Pour stocker au maximum 8 bidons de 20 litres et 2 fûts de 60 litres.
Ne convient pas au stockage de matériaux inflammables dans l'espace de travail.
Article ni repris, ni échangé.Pour une prise en charge en cas de problème, il est impératif de déballer la marchandise et d’en vérifier l’état ainsi que la quantité en présence du chauffeur.
En cas d’anomalie, veuillez détailler sur le récépissé l’ensemble des dégâts constatés en faisant impérativement référence à la marchandise et non à l’emballage. (ex. : 'étagère abîmée')
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!