Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Armoire pour boîtes de stockage PRO
Armoire pour boîtes de stockage PRO - 1
Armoire pour boîtes de stockage PRO - 2
Armoire pour boîtes de stockage PRO - 3
Armoire pour boîtes de stockage PRO - 4
Armoire pour boîtes de stockage PRO - 5
Armoire pour boîtes de stockage PRO - 6
Armoire pour boîtes de stockage PRO - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Armoire pour boîtes de stockage PRO

Armoire de haute qualité pour boîtes de stockage pour un rangement optimal des boîtes de stockage en plastique, avec étagères et tiroirs en option.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Capacité de charge par étagère de 40 kg (avec répartition uniforme de la charge)

  • Le verrouillage de sécurité intégré de la poignée rotative sécurise le contenu contre le vol


Les avantages de la série PRO :


  • Choix de 4 couleurs RAL pour les panneaux avant

  • Tiroirs à extensions télescopiques à 100 %, capacité de charge jusqu'à 50 kg (avec une charge répartie de façon homogène)

  • Etagères et tiroirs réglables dans une grille par 15:15 mm

  • Armoires disponibles avec ou sans boîtes de stockage
Article ni repris, ni échangé.