Vente de matériel pour les professionnels
Rack de toit intérieur pour chargements longs
Rack de toit intérieur pour chargements longs - 0
Rack de toit intérieur pour chargements longs - 1

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rack de toit intérieur pour chargements longs

Pour un arrimage sûr des charges longues à l'intérieur du véhicule

  • Largeur: 1030 mm
  • Hauteur: 90 mm
  • Profondeur: 46 mm
  • Poids du produit (par pièce): 5000 g
  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 28 PCS

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Hauteur Profondeur Poids du produit (par pièce) Quantité Cdt
Prix/Cdt
096380 826
1030 mm 90 mm 46 mm 5000 g
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité
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
  • Fixation simple et sûre des chargements sous le toit du véhicule

  • Outils et matériels sont stockés soigneusement et proprement

  • Peut être verrouillé sur la barre Airline dans n'importe quelle position

  • Risque d'accident réduit

  • Installation simple dans le véhicule

  • Capacité de charge jusqu'à 35 kg