Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aspirateur industriel eau et poussière électrique Comprend un kit complet d'accessoires
Aspirateur universel adapté pour les chantiers avec certification L et nettoyage automatique du filtre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Classe de poussières : certification L
Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69
Option de stockage et de montage pour systèmes de rangement Würth
Couvercle plat
Les accessoires peuvent être stockés sur la machine et sont toujours prêts à l'emploi
Rangement intégré du suceur à fente et de l'adaptateur universel, flexible souple et rangement du cordon d'alimentation
Idéal pour les chantiers
Conteneur robuste avec pare-chocs et grandes roues métalliques robustes
Protection antistatique
Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie.
Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions
Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit
Compatible avec les machines électriques
La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée mais également de contrôler l'aspirateur via la machine
Système de nettoyage du filtre automatique
- Le filtre à soufflets plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes).
- Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption
- Faible niveau sonore
- Durée de vie du filtre élevée
- Faibles coûts d'entretien
- Pour une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat. Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines.
- Utiliser un filtre plat PES pour l'aspiration des liquides.
- Disponible uniquement dans cette édition spéciale avec un kit complet d'accessoires.
Idéal pour les charpentiers, les électriciens, les entreprises de construction et de rénovation, les poseurs de revêtements de sol, ainsi que l'ensemble du secteur automobile.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!