Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Aspirateur TSS 12 eco
Aspirateur TSS 12 eco - 1
Aspirateur TSS 12 eco - 2
Aspirateur TSS 12 eco - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateur TSS 12 eco

Aspirateur compact et puissant pour les applications de nettoyage à sec professionnel des bâtiments.

  • Tension nominale: 230 V/CA
  • Puissance d'entrée: 800 W
  • Capacité du récipient: 12 L
  • Flux d'air max.: 53 L/s
  • Sous pression: 240 mbar
  • Largeur nominale: 32 mm
  • Niveau de pression sonore: 62 dB
  • Longueur: 410 mm
  • Largeur: 315 mm
  • Hauteur: 340 mm
  • Classe d'efficacité énergétique: B
  • Poids de la machine: 6,6 kg
  • Longueur de câble: 12 m
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
Art. N° Tension nominale Puissance d'entrée Capacité du récipient Flux d'air max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
07011130
230 V/CA 800 W 12 L 53 L/s
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
Puissant et silencieux


Aspirateur 62 dB(A) silencieux, pour les zones sensibles au bruit, même pendant les horaires de bureau.



Extrêmement mobile et compact.


  • Support pratique pour le tuyau d'aspiration, avec rangement du tuyau et des embouts directement sur l'appareil, pour gagner de la place.

  • Fonctionnement très silencieux, grande maniabilité grâce aux roues fixes caoutchoutées et aux deux roues pivotantes.

  • Le centre de gravité bas garantit une grande stabilité.


Réduction du risque d'accidents


Le câble secteur de 12 m s'enroule simplement et proprement autour de la tête de turbine ou s'accroche au crochet rabattable prévu à cet effet.



Compatible avec une brosse d'aspiration électrique


Prise intégrée pour le raccordement de la brosse d'aspiration électrique ESB 280.

Renforce l'action de nettoyage de l'aspirateur pour nettoyer et brosser les moquettes de manière professionnelle au plus profond des fibres.

Indication
  • Par pour les chantiers

  • Les accessoires TSS ne sont pas compatibles avec la gamme ISS