Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Aspirateur eau et poussières électrique HWS 15-L
Aspirateur eau et poussières électrique HWS 15-L - 1
Aspirateur eau et poussières électrique HWS 15-L - 2
Aspirateur eau et poussières électrique HWS 15-L - 3
Aspirateur eau et poussières électrique HWS 15-L - 4
Aspirateur eau et poussières électrique HWS 15-L - 5
Aspirateur eau et poussières électrique HWS 15-L - 6
Aspirateur eau et poussières électrique HWS 15-L - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateur eau et poussières électrique HWS 15-L

Aspirateur pour liquides et poussières, mobile, pratique et innovant pour les professionnels

  • Flux d'air: 27.8 L/s
  • Sous pression: 205 mbar
  • Capacité du récipient: 14 L
  • Puissance max.: 1380 W
  • Longueur de câble: 7,5 m
  • Diamètre de raccordement du tuyau: 35 mm
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Niveau de pression sonore: 68 dB
  • Longueur: 595 mm
  • Largeur: 465 mm
  • Hauteur: 460 mm
  • Poids de la machine: 16,5 kg
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
Art. N° Flux d'air Sous pression Capacité du récipient Puissance max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
07011150
27.8 L/s 205 mbar 14 L 1380 W
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
Grande puissance d'aspiration malgré sa taille compacte



Fixation simple et sécurisée des coffrets


Un adaptateur plateau spécial, fourni avec la machine, permet de fixer de manière simple et sûre jusqu'à deux mallettes de machine ORSY BULL® ou, avec les sangles de fixation intégrées, les mallettes d'autres fabricants



Câbles de raccordement électrique amovibles directement sur l'aspirateur pour les outils électriques de 100 à 2 200 W avec mise en marche et arrêt automatiques


L'aspirateur s'allume et s'éteint automatiquement en même temps que la machine

Et aucune rallonge supplémentaire n'est nécessaire



Certifié pour la catégorie de poussière L


Convient pour les poussières avec une concentration sur le lieu de travail (valeurs TLV) max. > 1 mg/m³



Système de nettoyage semi-automatique du filtre


Nettoyage efficace du filtre pour une puissance d'aspiration toujours élevée



Options pratiques de rangement des accessoires


Les accessoires sont toujours disponibles à portée de main



Petit, léger et mobile


La taille compacte, le faible poids et la poignée-poussoir rabattable offrent un niveau élevé de mobilité à l'utilisateur

1 an garantie