Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique - 1
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique - 2
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique - 3
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique - 4
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique - 5
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique - 6
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique - 7
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique - 8
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique - 9
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique - 10
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique - 11
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique - 12
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique - 13
Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateur industriel eau et poussière ISS 30-L automatique

Aspirateur universel adapté aux chantiers avec certification L et nettoyage automatique du filtre

  • Flux d'air: 74 L/s
  • Sous pression: 23 kPa
  • Capacité du récipient: 30 L
  • Puissance max.: 1380 W
  • Longueur de câble: 7,5 m
  • Diamètre de raccordement du tuyau: 35 mm
  • Fréquence min./max.: 50 / 60 Hz
  • Niveau de pression sonore: 69 dB
  • Indice de protection IP: IP X4
  • Longueur: 560 mm
  • Largeur: 370 mm
  • Hauteur: 580 mm
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
Art. N° Flux d'air Sous pression Capacité du récipient Puissance max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
07011335
74 L/s 23 kPa 30 L 1380 W
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
Classe de poussière : Certification L


Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69



Option de stockage et de montage pour systèmes de rangement Würth


Couvercle plat



Les accessoires peuvent être stockés sur l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi


Rangement intégré du suceur biseau et manchon d'outils avec union rapide, flexible souple et rangement du cordon d'alimentation



Idéal pour les chantiers


Cuve robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes métalliques



Système antistatique


Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie.



Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions


Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit



Aisément compatible avec les outils électriques


La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée mais également de contrôler l'aspirateur via la machine.



Système de nettoyage du filtre automatique


  • Le filtre à soufflets plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes).

  • Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption

  • Faible niveau sonore

  • Durée de vie du filtre élevée

  • Faibles coûts d'entretien
Indication
  • Pour une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat. Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines.

  • Utiliser un filtre plat PES pour l'aspiration des liquides.