Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aspirateur haute puissance universel adapté pour les chantiers, certification L et nettoyage automatique du filtre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBInformation on price display
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.Quantité
Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Classe de poussière de catégorie L
Efficacité de réduction des poussières garantie à 99% conformément à la norme EN 60335-2-69
Plateau de fixation et de transport pour coffret de rangement SYSKO
Couvercle plat
Accessoires rangés sur l'appareil et toujours prêts à l'emploi
Rangement intégré du suceur biseau, de l'adaptateur d'aspiration, du flexible souple et crochets pour le câble électrique
Système antistatique
Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie
Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions
Marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage du filtre et variateur de débit
Compatible avec les machines électriques
La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée mais également de contrôler l'aspirateur via la machine
Système de nettoyage du filtre automatique
Idéal pour le nettoyage des postes de travail et des machines sur les sites de production, dans les ateliers ou sur des chantiers, grâce à une cuve robuste avec pare-chocs et roues métalliques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!