Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aspirateur électrique 12 L TSS 12 compact
Aspirateur compact et puissant pour les applications de nettoyage à sec des bâtiments
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
- Aspirateur de 62 dB(A) puissant et silencieux pour les zones sensibles au bruit, pour une utilisation même pendant les heures de bureau
- Conception extrêmement compacte grâce au support pratique qui permet de ranger facilement et de façon peu encombrante le tuyau d'aspiration et le suceur de sol sur l'appareil
- Mobilité élevée grâce aux deux roues en caoutchouc et aux deux roues orientables
- Très bonne protection contre le basculement grâce à son centre de gravité bas
- Le câble secteur de 12 m s'enroule simplement et proprement autour du bloc moteur ou s'accroche au crochet rabattable prévu à cet effet
- La prise intégrée permet de connecter la brosse d'aspiration électrique ESB 280, qui peut être utilisée pour augmenter l'effet d'aspiration
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!