Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Aspirateur électrique TSS 12 compact
Aspirateur compact et puissant pour les applications de nettoyage à sec des bâtiments
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Aspirateur de 62 dB(A) puissant et silencieux pour les zones sensibles au bruit, pour une utilisation même pendant les heures de bureau
- Conception extrêmement compacte grâce au support pratique qui permet de ranger facilement et de façon peu encombrante le tuyau d'aspiration et le suceur de sol sur l'appareil
- Mobilité élevée grâce aux deux roues en caoutchouc et aux deux roues orientables
- Très bonne protection contre le basculement grâce à son centre de gravité bas
- Le câble d'alimentation de 12 m s'enroule simplement et proprement autour du bloc moteur ou s'accroche au crochet rabattable prévu à cet effet
- La prise intégrée permet de connecter la brosse d'aspiration électrique ESB 280, qui peut être utilisée pour augmenter l'effet d'aspiration
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!