Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L - 1
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L - 2
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L - 3
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L - 4
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L - 5
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L - 6
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L - 7
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L - 8
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L - 9
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L - 10
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L - 11
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L - 12
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L - 13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L

Aspirateur universel pratique et ergonomique avec certification L et nettoyage de filtre semi-automatique
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
Classe de poussière : Certification L


Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69



Puissance d'aspiration constante et longue durée de vie de filtre


Nettoyage de filtre semi-automatique



Option de rangement et de transport pour les coffrets Würth


La tête de conteneur plate permet de fixer les systèmes de rangement Würth.



Les accessoires peuvent être rangés sur l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi


Rangement intégré du suceur à fente, de l'adaptateur universel, du flexible souple, et possibilité d'accrocher le cordon d'alimentation



Utilisation simple et pratique


La fixation à double clip garantit un emmanchement facile et sécurisé des accessoires ayant un diamètre nominal de 35 mm



Protection antistatique


Le raccord mis à la terre permet d'évacuer les charges statiques Les étincelles et les décharges électriques sont évitées grâce aux accessoires conducteurs d'électricité (vendus séparément)

Indication
  • Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines

  • Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides