Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto - 1
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto - 2
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto - 3
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto - 4
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto - 5
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto - 6
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto - 7
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto - 8
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto - 9
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto - 10
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto - 11
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto - 12
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto - 13
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 40-M auto

Aspirateur sécurisé universel adapté aux chantiers avec certification M et nettoyage automatique du filtre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Classe de poussière de catégorie M


Efficacité de récupération de poussière garantie à 99,9 % conformément à la norme EN 60335-2-69



Option de stockage et de montage pour systèmes de rangement Würth


Couvercle plat



Les accessoires peuvent être stockés sur l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi


Rangement intégré du suceur biseau et manchon d'outils avec union rapide, flexible souple et rangement du cordon d'alimentation



Idéal pour les chantiers


Conteneur robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes en métal



Préparation antistatique


Grâce aux emmanchements des raccords mis à la terre et aux accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, les charges statiques sont évacuées et une protection contre les charges électrostatiques est ainsi garantie.



Contrôle et utilisation faciles des diverses fonctions


Interrupteurs de marche/arrêt, 15 s ou 60 s de nettoyage de filtre, contrôle de vitesse et sélection de flexible



Compatible avec les machines électriques


La prise électrique avec capteur à effet Hall permet non seulement de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée mais également de contrôler l'aspirateur via la machine



Système de nettoyage du filtre automatique


  • Le filtre à soufflets plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes).

  • Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption

  • Faible niveau sonore

  • Durée de vie du filtre élevée

  • Faibles coûts d'entretien
Indication
  • Pour une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat. Ne pas aspirer sans système de filtration sous peine d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines.

  • Utiliser un filtre à soufflets plat en PES pour l'aspiration des liquides.

  • Le moniteur électronique du débit d'air déclenche un signal sonore dès que le débit d'air est inférieur à 20 m/s. L'accessoire doit alors être examiné pour vérifier l'absence de blocage, ou encore le conteneur doit être vidé.