Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 1
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 2
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 3
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 4
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 5
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 6
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 7
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 8
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 9
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 10
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 11
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 12
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 13
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 14
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 15
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 16
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 17
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto - 18

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto

Aspirateur hautes performances universel adapté pour les chantiers avec certification de L et nettoyage automatique du filtre

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Aspiration de poussières sèches, nocives et non combustibles sur les machines et les équipements


Classe de poussière L conforme à la norme EN 60335-2-69 et efficacité de récupération de la poussière garantie à 99 %



Option de rangement et de transport pour coffrets Würth


Le dessus plat du couvercle moteur permet de fixer les coffrets Würth



Les accessoires peuvent être stockés sur l'appareil et sont toujours prêts à l'emploi


Rangement intégré du suceur à fente, de l'adaptateur universel, du flexible souple, et possibilité d'accrocher le cordon d'alimentation



Idéal pour les chantiers


Cuve robuste avec pare-chocs et grandes roues robustes en métal



Protection antistatique


Le raccord mis à la terre permet d'évacuer les charges statiques La protection contre les charges électrostatiques est assurée par les accessoires conducteurs d'électricité inclus dans le contenu de la livraison, ainsi que par la protection antistatique de la machine



Contrôle et utilisation facile des diverses fonctions


Interrupteur marche/arrêt, 15 ou 60 s de nettoyage de filtre, contrôle de vitesse



Compatible avec les machines électriques


La prise électrique avec capteur à effet Hall permet de détecter automatiquement si une machine électrique est branchée, et ainsi de contrôler l'aspirateur via cette même machine



Système de nettoyage automatique du filtre


  • Le filtre à air plat est automatiquement nettoyé par un jet d'air suivant l'intervalle de temps sélectionné (15 ou 60 secondes)

  • Garantit un fonctionnement longue durée sans interruption

  • Faible niveau sonore

  • Durée de vie du filtre élevée
Indication
  • Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines

  • Utiliser un filtre à air plat en PES pour l'aspiration des liquides