Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE®
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 1
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 2
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 3
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 4
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 5
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 6
Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE<SUP>®</SUP> - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Aspirateur-souffleur à batterie Li-Ion 18 V AMTS 18-L compact M-CUBE®

Aspirateur-souffleur à batterie multifonction compact et portatif avec certification L et nettoyage semi-automatique du filtre pour une utilisation mobile

  • Flux d'air: 20 L/s
  • Sous pression: 11 kPa
  • Capacité du récipient: 4 L
  • Classe d'aspiration: L
  • Largeur nominale: 35 mm
  • Poids du produit (par pièce): 3,300 kg
  • Longueur: 375 mm
  • Largeur: 225 mm
  • Hauteur: 275 mm
  • Niveau de pression sonore: 61.2 dB
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
Art. N° Flux d'air Sous pression Capacité du récipient Classe d'aspiration Quantité Cdt
Prix/Cdt
5701400000
20 L/s 11 kPa 4 L L
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
  • Deux niveaux de puissance : mode MAX pour une puissance maximale ou mode ECO pour une autonomie plus élevée de la batterie

  • Conçu pour aspirer et extraire les copeaux, les particules et la poussière

  • Multifonction : fonction de souffleur pour l'extraction des poussières et le séchage de la matière

  • La certification de catégorie de poussières L garantit une efficacité de récupération de la poussière de 99 %, conformément à la norme EN 60335-2-69

  • Puissance d'aspiration constante et durée de vie du filtre élevée grâce au nettoyage semi-automatique

  • Facilité d'utilisation avec des machines électroportatives grâce à l'adaptateur d'aspiration fourni

  • Logements intégrés pratiques pour le rangement du suceur à fente, du suceur pour siège et de l'adaptateur d'aspiration pour machines électroportatives

  • Bandoulière pour un meilleur confort de transport lors des déplacements

  • Carter robuste avec protections en caoutchouc antidérapant n'endommageant pas la surface de pose
Machine livrée sans batteries et sans chargeur