Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif d'aspiration de la poussière
Pour un perçage pratiquement exempt de poussière en combinaison avec des perceuses à percussion sans fil à amortissement des vibrations H 28-MA(S).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Fonctionnement pratiquement exempt de poussière
Protège les espaces intérieurs de la contamination par des particules de poussière de perçage.
Aucun dispositif d'aspiration externe nécessaire
Dispositif d'aspiration déjà intégré. Le dispositif est alimenté par la perceuse à percussion via des contacts à fiches.
Fonction d'aspiration automatique
L'aspiration est déclenchée automatiquement par l'actionnement du contacteur sur la perceuse à percussion et continue de fonctionner pendant environ 4 secondes. Cela garantit que la poussière de perçage qui autrement tomberait au sol lors du retrait de la perceuse est également aspirée.
Evite que le perçage des trous ne soit trop profond
Butée en profondeur réglable avec plage
Éclairage optimal de la zone de travail
LED de travail sur le bâti empêche également le manche télescopique de projeter de l'ombre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!