Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de douilles 1/4 pouce, protection contre la poussière
Assortiment de douilles 1/4 pouce, protection contre la poussière - 1
Assortiment de douilles 1/4 pouce, protection contre la poussière - 2
Assortiment de douilles 1/4 pouce, protection contre la poussière - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de douilles 1/4 pouce, protection contre la poussière

Cliquet protégé contre la poussière pour une longue durée de vie, même dans des conditions de travail difficiles. Avec inversion du levier.

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 34 PCS
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Quantité Cdt
Prix/Cdt
0965014340
34 PCS
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
Assortiment 1/4 pouce complet pour application universelle


  • Contenu : 34 pièces

  • Douilles 6 pans

  • Mousse rigide avec effet serrant, réf. 095501434

  • Boîte en métal 220 x 110 x 35 mm, taille 1, réf. 09557151