Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Inserts taraudés à tête fraisée, assortiment

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Inserts taraudés à tête fraisée, assortiment

505 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. Aluminium, M3 - M6

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 505 PCS
  • Matière: Aluminium
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5964094804
505 PCS Aluminium
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
Assortiment de 505 pièces


  • 1 pince à insert taraudé

  • Mandrin fileté M3 / M4 / M5 / M6, 1 de chaque

  • 100 écrous à sertir M3 (1,5-3,5 mm)

  • 100 écrous à sertir M4 (1,5-3,5 mm)

  • 100 écrous à sertir M5 (1,5-4,0 mm)

  • 100 écrous à sertir M6 (1,5-4,5 mm)

  • 100 écrous à sertir M6 (4,5-6,5 mm)