Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assistant mobile de siège passager
Fixé sur le siège passager avec une ceinture de sécurité à trois points
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Léger grâce à la combinaison de l'aluminium et de l'acier
- Couvercle à charnières avec ouvertures pour boissons et pinces documents
- Compatible avec différents types de sièges et différentes hauteurs et épaisseurs de dossiers
- Boîte en plastique fixe (400 mm x 300 mm x 150 mm) avec partie avant pliante
- Deux compartiments pour classeur avec grande poignée, montés sur une grille de 25 mm
- Kit et instructions de montage fournis
- Support d'ordinateur portable non inclus dans le contenu de la livraison
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!