Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pcs
Forets haute vitesse pour un perçage manuel précis dans presque tous les matériaux, tels que l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier traditionnel jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Jusqu'à 50% plus rapide que les forets métal meulés traditionnels
Géométrie rapide
Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées
Angle de pointe de 135° et poussée optimisée
Frottement limité et évacuation rapide des copeaux
Bobine exclusive Vario
Queue à section triangulaire (à partir de Ø 4 mm) :
- Pas de mouvement dans le mandrin : travail plus rapide et plus agréable
- Transfert de puissance optimal
- Evite d'endommager le mandrin
- Faible effort requis pour l'ouverture la fermeture du mandrin
Couronne de perçage spécialement conçue pour différentes utilisations avec des visseuses sans fil et perceuses à main
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!