Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD rapide
25 pièces. Couronne de perçage manuelle et rapide pour le forage précis dans presque tous les matériaux, y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).
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
Jusqu'à 20 % plus rapide que les forets métal meulés traditionnels
Géométrie rapide
Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées
Angle de pointe de 135° et poussée optimisée
Frottement limité et évacuation rapide des copeaux
Bobine exclusive Vario
Guidage et précision excellents
Combinaison de listels doubles et simples idéale pour réaliser des avant-trous de taraudage
Queue à section triangulaire (à partir de Ø 4 mm) :
- Pas de mouvement dans le mandrin : travail plus rapide et plus agréable
- Transfert de puissance optimal
- Evite d'endommager le mandrin
- Faible effort requis pour l'ouverture la fermeture du mandrin
Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer.
Couronne de perçage spécialement conçue pour différentes utilisations avec des visseuses sans fil et perceuses à main
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!