Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD rapide

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSCo DIN 338 MFD rapide

25 pièces. Couronne de perçage manuelle et rapide pour le forage précis dans presque tous les matériaux, y compris l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications générales dans l'acier jusqu'à 1 200 N/mm² de résistance et dans la fonte et les métaux non ferreux (tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze, le plastique).

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 25 PCS
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Style de tige: Tige 3-faces
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, martensites, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Titane, Acier ressort, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique, Aciers de trempe alliés, Alliages de titane, Aluminium, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium
  • Matériau de coupe: HSCo
  • Convient pour perceuse (système de points): 4 sur 4points
  • Convient pour perceuses sans fil (système de points): 4 of 4 points
  • Convient pour perceuse verticale (système de points): 2 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 4 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 4 of 4 points
  • Comportement de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Centrage automatique: Oui
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Qualité Style de tige Sous-groupe de matériaux Quantité Cdt
Prix/Cdt
0626930004
25 PCS ZEBRA-Premium Tige 3-faces Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, martensites, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Titane, Acier ressort, Alliages de magnésium, Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Laiton, à copeaux courts, Bronze, à copeaux longs, Bronze, à copeaux courts, Plastiques, duroplastique, Plastiques, thermoplastique, Aciers de trempe alliés, Alliages de titane, Aluminium, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium
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
Art. N° Cust. Mat. No.
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
Jusqu'à 20 % plus rapide que les forets métal meulés traditionnels


Géométrie rapide



Centrage exceptionnel, même sur surfaces incurvées


Angle de pointe de 135° et poussée optimisée



Frottement limité et évacuation rapide des copeaux


Bobine exclusive Vario



Guidage et précision excellents


Combinaison de listels doubles et simples idéale pour réaliser des avant-trous de taraudage



Queue à section triangulaire (à partir de Ø 4 mm) :


  • Pas de mouvement dans le mandrin : travail plus rapide et plus agréable

  • Transfert de puissance optimal

  • Evite d'endommager le mandrin

  • Faible effort requis pour l'ouverture la fermeture du mandrin
Indication

Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer.