Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clé mixte à cliquet métrique Six pièces avec entraînement POWERDRIV®
Avec levier d'inversion, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Cliquet à œil, réversible en actionnant le levier spécial
- L'angle de 15° de la tête d'œil offre une plus grande flexibilité
- Le cliquet à 72 dents permet un angle de retour de seulement 5°, ce qui rend la clé adaptée au travail dans des espaces clos
- Emballage du produit : Cadre en plastique
Le cliquet ne convient pas aux charges très élevées (supérieures aux valeurs F/max. indiquées dans le tableau).
Pour cette raison, nous recommandons de desserrer les vis ou les écrous à l'aide de la partie fixe puis de les retirer avec le cliquet, le serrage s'effectuant sans problème avec le cliquet.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!