Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de clés mixtes à cliquet, flexibles, 9 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de clés mixtes à cliquet, flexibles, 9 pièces

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 9 PCS
  • Nombre de dents: 72 PCS
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Nombre de dents Quantité Cdt
Prix/Cdt
071425352
9 PCS 72 PCS
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
Tête de cliquet articulée



Empreinte


Côté œil POWERDRIV 12 pans, denture fine, 72 dents



Norme


Couple de serrage max. conforme à DIN 899



Matériau


Acier chrome vanadium



Surface


Hautement polie, chromée



Géométrie


Tête inclinée de 15°, articulation à 180° côté œil, têtes robustes pour utilisation intensive



Conception


Métrique



Contenu :


8, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Indication

Respecter les couples max de serrage préconisés. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à une certaine limite.