Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites
Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites - 1
Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites - 2
Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites - 3
Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites - 4
Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de clés mixtes à cliquet, métriques, droites

Dans un support pour clé pratique, 5 pcs
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
Clé à cliquet, côté œil



Embout côté œil :


  • POWERDRIV modifié, 12 points

  • A denture fine - 72 dents, angle de rotation de 5°

  • Œil fabriqué avec précision pour un fonctionnement fluide et sûr


Standard : couple de serrage max. selon la norme DIN 899



Géométrie :


  • Côté œil droit

  • Position du mors à 15°


Côté œil fin pour travailler dans les endroits les plus étroits

Indication

Cet outil spécial ne peut être utilisé au-delà des valeurs de couple de serrage maximales. Par conséquent, la clé n'est que partiellement adaptée au desserrage des vis.