Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 10 pièces
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 10 pièces - 1
 -  - 2
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 10 pièces - 3
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 10 pièces - 4
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 10 pièces - 5
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 10 pièces - 6
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 10 pièces - 7
LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 10 pièces - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

LONGLIFE & SPEED Assortiment de forets bois de précision 10 pièces

Le foret à bois professionnel est idéal pour le perçage précis et sans fente dans différents types de bois, en particulier dans les panneaux de particules enduits durs.
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
  • Perçage précis et sans fissure pour des trous d'une qualité optimale grâce aux tarauds ébaucheurs optimisés

  • Guidage optimal dans les trous de perçage et ajustement parfait des chevilles grâce au double listel

  • Longévité considérablement accrue

  • Frottement réduit et application de force faible pour un perçage facile

  • Centrage idéal grâce à la pointe optimisée

  • Nouvelle géométrie de rainure pour une évacuation des copeaux en toute simplicité

  • Coffret compact et pratique adaptée au système ORSY® avec des fonctionnalités utiles, telles que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Domaine d'application