Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de perforatrices

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de perforatrices

12 pièces. Avec poinçon manuel/hydraulique.
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
Contenu :


  • Poinçon manuel hydraulique

  • Poinçon et de filières M16, M20, M25, M32, M40 et 30,5

  • Boulons de traction Ø 9,5 et 19,0

  • Jeu de douilles d'espacement


Poinçon de refendage



Durabilité


Boulon d'attelage à roulement à billes encapsulé dans du plastique pour une protection optimale contre la saleté.



Longue durée de vie


Grâce à la toute nouvelle géométrie de coupe.



Trous circulaires précis exempts de bavure.


  • 3x refendages du matériau dans la filière.

  • Aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage.

  • Usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis.


Alignement précis au niveau de la ligne médiane.


Quatre encoches sur la filière.



Poinçon hydraulique manuel compact avec soupape de régulation de la pression.


  • Conception : Aluminium

  • Poids : 1,6 kg

  • Levier manuel avec support à ressort — revient automatiquement dans sa position d'origine, opération possible d'une seule main.

  • Soupape de surcharge — garantit une utilisation conviviale et en douceur.
Indication

Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, une prédécoupe est également possible avec l'emporte-pièce pour tôle de taille M20 (PG 13,5).