Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier M3-M12, 14 pièces
Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier M3-M12, 14 pièces - 1
Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier M3-M12, 14 pièces - 2
Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier M3-M12, 14 pièces - 3
Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier M3-M12, 14 pièces - 4
Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier M3-M12, 14 pièces - 5
Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier M3-M12, 14 pièces - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier M3-M12, 14 pièces

Composé de forets métaux de précision et de tarauds pour trou borgne pour le travail des matériaux en acier non allié à copeaux longs jusqu'à une résistance de 850 N/mm². Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
Foret métal


  • Réduction transversale optimisée pour une poussée 20 % inférieure avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite

  • Pointe d'attaque optimale pour un taraudage précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées

  • Meulage très précis de la pointe pour un perçage précis

  • Surface vaporisée pour d'excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants et une réduction du risque d'accumulation de matière


Taraud machine


  • Coupe précisément adaptée aux matériaux en acier

  • Micro-géométrie et épaulement coudé optimisés pour une sécurité de processus élevée et une plus longue durée de vie par rapport aux tarauds machine similaires


Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.