Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier inoxydable M3-M12, 14 pièces
Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier inoxydable M3-M12, 14 pièces - 1
Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier inoxydable M3-M12, 14 pièces - 2
Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier inoxydable M3-M12, 14 pièces - 3
Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier inoxydable M3-M12, 14 pièces - 4
Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier inoxydable M3-M12, 14 pièces - 5
Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier inoxydable M3-M12, 14 pièces - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de tarauds machine Trou borgne acier inoxydable M3-M12, 14 pièces

Composé de forets métal de précision et de tarauds pour trou borgne à bague verte pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et résistants à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm². Disponible dans la cassette système ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Foret métal


  • Larges espaces d'évacuation de copeaux pour un perçage rapide et une évacuation parfaite des copeaux

  • Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis, idéale pour les trous de carotteuse


Taraud machine


  • Géométrie d'outil adaptée à l'acier inoxydable avec angle de dépouille important

  • Arrondissage des arêtes de coupe extrêmement homogène pour une sécurité de processus et une longévité plus élevées par rapport aux tarauds machine comparables


Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant réfrigérant et de lubrifiant

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.