Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Jeu de clés mixtes, extra-longues
Jeu de clés mixtes, extra-longues - 1
Jeu de clés mixtes, extra-longues - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Jeu de clés mixtes, extra-longues

11 pièces
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
Empreinte : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal



Norme : DIN 3113A/ISO 3318/7738



Géométrie : Côté œil incliné à 15°,côté fourche incliné à 15°



Matériau : Acier au chrome vanadium



Surface : Chromée, têtes et anneau polis



Contenu : 11 pièces


Clés mixtes extra-longues, calibres 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 (1 de chaque)