Empreinte : Côté anneau POWERDRIV, double hexagone
Norme : DIN 3113A/ISO 3318/7738
Géométrie : Côté œil incliné à 15°, tête décalée à 15°
Matière : acier chrome vanadium
Surface : Chromées, têtes et anneau polis
Contenu : 12 pcs.
1 de chaque clé mixte, extra-longues, calibres 10 ; 11 ; 12; 13 ; 14 ; 17 ; 19 ; 22; 24 ; 27 ; 30 ; 32
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!