Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de clés polygonales doubles à cliquet 32 pièces
Assortiment d'outils spéciaux pour les espaces confinés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu : 32 pièces
- Clé mixte à cliquet double 1/4 pouce - 10 mm, 200 mm
- Clé mixte à cliquet double 1/4 pouce - 10 mm, 110 mm
- Adaptateur 10 mm x 1/4 pouce
- 4 embouts de 1/4 pouce, TX : TX 15, 20, 25, 27
- 2 embouts de 1/4 pouce à fente : 5,5 mm, 8,0 mm
- 3 embouts de 1/4 pouce pour douille six pans creux : Tailles : 4, 5, 6 mm
- 3 embouts de 1/4 pouce, PH : PH 1, 2, 3
- 4 embouts de 10 mm, TX : TX 30, 40, 45
- 3 embouts de 10 mm à denture multiple : M 5, 6, 8
- 2 embouts de 10 mm pour douille six pans creux : Taille : 7, 8 mm
- 9 inserts de clé à douille, 1/4 pouce : Tailles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!