Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de couronnes de perçage à extraction Plus D 4 pcs
Foret pour perceuse à percussion extrêmement rapide avec tête agressive à deux lames pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail
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
Perçage sans poussière
- Extraction de la poussière par le trou de perçage
- Protège l'utilisateur contre les risques sanitaires
- Prolonge la durée de vie
- Aucun nettoyage ultérieur du trou de perçage n'est nécessaire
- Empêche de manière significative la formation de poussière
Perçage très rapide avec une grande durée de vie
Géométrie de tête robuste à 2 lames et orifices d'aspiration particulièrement grands
Convient pour tous les aspirateurs et certifiés pour la catégorie de poussière M
Adaptateur d'aspirateur flexible en caoutchouc monobloc, utilisable de manière universelle pour les trois tailles de forets
Perçage précis
Pointe de centrage spéciale
Contenu de la livraison :
- 1 x couronne de perçage à extraction, longueur : 220 mm, longueur de travail : 100 mm ∅ 6 mm
- 1 x couronne de perçage à extraction, longueur : 220 mm, longueur de travail : 100 mm ∅ 8 mm
- 1 x couronne de perçage à extraction, longueur : 220 mm, longueur de travail : 100 mm ∅ 10 mm
- 1 x adaptateur d'aspirateur
- Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures
- Respecter la notice d'utilisation fournie
- Attention : Toujours installer l'adaptateur d'aspirateur en caoutchouc avec les fentes d'aération orientées vers la flèche pointant vers la pointe autoperceuse.
- Eligible au soutien de l'organisme allemand d'assurance contre les accidents pour le secteur de la construction (BG BAU)
- A utiliser uniquement avec les aspirateurs de poussière de classe M
- Des trous de perçage propres et sans poussière pour l'insertion de fixations chimiques
- Perçage des trous pour une installation ultérieure ou pour le remplacement de barres d'armature mal placées
- Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.
- Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!