Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment d'accessoires de presse d'atelier 23 pièces
Assortiment d'accessoires de presse d'atelier 23 pièces - 1
Assortiment d'accessoires de presse d'atelier 23 pièces - 2
Assortiment d'accessoires de presse d'atelier 23 pièces - 3
Assortiment d'accessoires de presse d'atelier 23 pièces - 4
Assortiment d'accessoires de presse d'atelier 23 pièces - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment d'accessoires de presse d'atelier 23 pièces

L'assortiment complet constitue un complément pratique à toute presse d'atelier jusqu'à 25 t.
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
  • Le mandrin peut être fixé directement et durablement aux pistons des vérins de presses traditionnelles d'atelier. Selon le diamètre du piston, le mandrin peut être fixé directement ou à l'aide de la douille de réduction fournie. Pour des dimensions inhabituelles de pistons, une douille de réduction supplémentaire est fournie pour un ajustement à l'aide d'un tour.

  • En utilisant la plaque de pression dans le logement du mandrin de presse, la pression est appliquée sur toute la surface du piston. Le support de mandrin de presse peut ainsi être fixé de façon permanente au piston hydraulique.

  • Les chapeaux de centrage pour support de table de presse Würth 1952 003 400 permettent de fixer les boulons de fixation dans un alésage du composant.

  • Toutes les pièces sont stockées en ordre dans le support directement sur la table de presse.


Contenu de la livraison :


  • 1 x kit de chapeaux de centrage, 12 pièces, pour support de table de presse1952 003 400, 3x Ø10 – 12 – 14 – 16 mm

  • 5 x poinçons avec blocage à billes, Ø11-15-19-25-29 mm

  • 1 x plaque de pression Ø60 mm (H=10 mm)

  • 1 x mandrin pour piston Ø50 mm (externe Ø60 mm)

  • 1 x douille de réduction Ø50 à Ø40 mm

  • 1 x douille de réduction personnalisable Ø30-45 mm

  • 1 x rail magnétique

  • 1 x support de stockage pour table de presse
Article ni repris, ni échangé.