Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment d'embouts avec tête de cliquet articulée à embouts et extension
Assortiment d'embouts avec tête de cliquet articulée à embouts et extension - 1
Assortiment d'embouts avec tête de cliquet articulée à embouts et extension - 2
Assortiment d'embouts avec tête de cliquet articulée à embouts et extension - 3
Assortiment d'embouts avec tête de cliquet articulée à embouts et extension - 4
Assortiment d'embouts avec tête de cliquet articulée à embouts et extension - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment d'embouts avec tête de cliquet articulée à embouts et extension

Assortiment de 29 pièces avec système de porte-embout pratique 3 en 1 et les embouts les plus courants pour une utilisation universelle

  • Entrainement: 1/4 pouce
  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 29 PCS
  • Longueur: 130 mm
  • Largeur: 80 mm
  • Hauteur: 30 mm
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
Art. N° Entrainement Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Longueur Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5988061420
1/4 pouce 29 PCS 130 mm 80 mm
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
Système de porte-embout variable 3 en 1 : 3 combinaisons possibles pour garantir un travail confortable dans toutes les situations


  • Cliquet à tête articulée pour les applications dans les espaces les plus restreints grâce à un design particulièrement compact

  • Le cliquet à tête articulée avec extension facilite l'accès aux têtes de vis renfoncées et difficiles à atteindre

  • Il suffit d'insérer l'extension à travers le trou débouchant et de l'utiliser comme une clé en T pratique


Cliquet à embout


  • Tête de cliquet très compacte et flexible, pivotante à 180° et avec mécanisme de verrouillage

  • A denture fine, 60 dents

  • Sortie : Pour entraînement pour tête hexagonale de 1/4 pouces conformément aux normes DIN 3126-C 6.3 et E 6.3


Porte-embout magnétique ¼ pouce supplémentaire à l'extrémité de la poignée pour utiliser le cliquet à tête articulée comme clé en T



Contenu de la livraison


  • Embouts ¼ pouce, longueur 25 mm :
  • PH1, 2 (2x), 3 ; PZ1, 2 (2x), 3 ; fente 3.0 mm, fente 4.5 mm, fente 5.5 mm ; six pans mâle 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm ; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30; embout carré 2, 3, 4 mm

  • Tête de cliquet articulée à embouts ¼ pouce

  • Extension avec porte-embout de ¼ pouce, longueur : 100 mm

  • Embout carré ¼ pouce pour adaptateur hexagonal
Indication

La ligne pointillée sur l'extension doit être alignée par rapport au point blanc sur la sortie du cliquet afin d'insérer l'extension et l'utiliser comme une poignée en T. Dans les 5 autres positions d'insertion, elle sert d'extension pour la tête de cliquet articulée.