Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment d'embouts 47 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment d'embouts 47 pièces

Avec les embouts de 10 mm les plus couramment utilisés dans les secteurs de l'automobile et du transport.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Exemples d'applications : Profil TX et profil carré triple pour vis à tête cylindrique sur les moteurs Fiat, VW et japonais.



Livré avec 2 adaptateurs dans un coffret métallique avec alvéole en mousse à effet serrant.



Contenu : 47 pcs.


  • 8 embouts TX creux, 10 mm, 30 mm de long

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 8 embouts TX, 10 mm, 75 mm de long

TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50


  • 5 embouts six pans mâle, 10 mm, 30 mm de long

Dimensions 5, 6, 7, 8, 10


  • 5 embouts type XZN, 10 mm, 30 mm de long

XZN M 5, 6, 8, 10, 12


  • 4 embouts type XZN, 10 mm, 75 mm de long

XZN M 6, 8, 10, 12


  • 9 embouts pour insert TX, 10 mm, 30 mm de long

RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14


  • 4 embouts pour insert TX, 10 mm, 75 mm de long

RI 5, 6, 8, 10


  • 2 embouts PH, 10 mm, 30 mm de long

PH 2, 3


  • 1 adaptateur pour cliquet de 1/2"

  • 1 adaptateur pour cliquet de 3/8"