Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de mini clés polygonales doubles à cliquet 31 pièces
Contient les douilles et embouts courts les plus courants.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Douilles et embouts extrêmement courts pour un usage dans les espaces les plus restreints
- Clé à cliquet avec déport spécial et longueur de travail optimisée de 115 mm
Contenu de la livraison :
- Pour embouts de 1/4 pouce, longueur : 18 mm PH0, PH1, 2x PH2 ; PZ0, PZ1, PZ2 ; à fente 4, 6 mm ; six pans creux 3, 4, 5, 6 mm ; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Douilles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Clé polygonale double à cliquet de 1/4 pouce, 11 mm, hexagonale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!