Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment d'extracteurs de goujons 4 pièces
Pour l'insertion et le retrait de goujons avec ou sans filetages en quelques secondes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Aucun endommagement des boulons sous l'effet du soudage sur des matériaux auxiliaires (écrous, etc.) ou de l'utilisation de pinces
Aucune fixation avec des écrous nécessaire
Prise sécurisée des boulons d'une longueur minimale de 10 mm
Un outil, sans aucune pièce d'usure
Livré dans un coffret métallique peint avec alvéole plastique
Contenu : 4 pcs
- 4 extracteurs de goujon : 6, 8, 10, 12 mm de diamètre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!