Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu d'extracteurs 5 pièces pour poulie de courroie avec amortisseur de vibrations
Permet de déposer la poulie de courroie de l'amortisseur de vibrations des moteurs Ford 2.0 EcoBlue sans endommager le composant en caoutchouc
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Il suffit de desserrer la poulie de courroie qui se coince souvent pour atteindre la courroie dentée dans la zone du moteur qui a été rincée avec de l'huile
- Convient également au remplacement des joints de vilebrequin défectueux
- Modèle : Transit, Transit Custom et Tourneo Custom
- Moteur : EcoBlue TDCi à partir de 2016
- Codes moteurs : YLFS, YMFS, YNFS, YLF6, YMF6, YNR6, YMR6, YLR6, YNF6, pour une utilisation comme la référence OEM 205-295 (extracteur) + 204-158-01 (embout de protection de vilebrequin avec ergot)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!