Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment d'inserts hélicoïdaux W.TEC® INSERT COIL Free Running

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment d'inserts hélicoïdaux W.TEC® INSERT COIL Free Running

Conformément à la norme DIN 8140 avec diamètre extérieur réduit pour une meilleure installation. Pour produire un filetage femelle durable et résistant. Avec filetage de précision en fonctionnement libre. Acier inoxydable.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Parfaite association de l'espacement de l'espace et de la force du filetage résistant à l'usure


  • Dans les matériaux en métal à faible résistivité

  • En plastique


Répartition optimale des forces


La flexibilité des inserts filetés compense les erreurs de pas et d'angle



L'insert fileté se positionne bien



Couple de friction de filetage et pression de torsion minimes



Résistance accrue à la corrosion



Réduction du poids et de l'espace


Nombre réduit de points de connexion et/ou dimensions de vissage réduites



Coûts minimisés


En renforçant le filetage, ce qui réduit efficacement les coûts de réparation

La position de tolérance du filetage ISO correspond à 6H après l'installation.