Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Inserts taraudés, tête plate avec pinces, assortiment

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Inserts taraudés, tête plate avec pinces, assortiment

505 pièces dans système de rangement à compartiments 4.4.1. Inserts taraudés, tête cylindrique bombée, M3 - M6, aluminium

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 505 PCS
  • Matière: Aluminium
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
Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
5964094801
505 PCS Aluminium
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
Assortiment de 505 pièces


  • 1 pince à insert taraudé

  • 1 de chaque mandrin fileté M3/M4/M5/M6

  • 100 écrous à sertir M3 (0,3-2,0 mm)

  • 100 écrous à sertir M4 (3,0-4,5 mm)

  • 100 écrous à sertir M5 (3,0-5,5 mm)

  • 100 écrous à sertir M6 (0,5-3,0 mm)

  • 100 écrous à sertir M6 (3,0-5,5 mm)