Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de cires tendres
20 pièces, pour remplir les petites zones endommagées qui ne seront pas exposées à des contraintes majeures, dans des nuances marron classiques
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
Vaste choix de coloris
Couleurs assorties à une large gamme de couleurs de bois différentes
Les couleurs peuvent être mélangées
Meilleure correspondance entre la couleur et les surfaces
Facile à appliquer
Remplissage rapide et facile des petites rayures, fissures et joints ouverts
Réparation économique
Évite de remplacer la pièce ou de traiter à nouveau toute la surface
- Convient à une utilisation en intérieur.
- Respecter à la lettre les instructions d'application fournies avec chaque assortiment.
- Remarque : le bois possède une couleur naturelle due à divers facteurs. Par conséquent, toujours utiliser plusieurs couleurs de cire pour s'assurer que la retouche reste invisible.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Particulièrement adapté à de nombreux types de bois tendres. Pour combler les fissures du plaquage, les éraflures dans la longueur et latérales, les trous, chocs, petites fissures et éraflures ainsi que les petits joints ouverts non soumis à des efforts importants, comme les côtés, les fonds ou les portes d'armoires.
Eliminer les sections qui s'effritent et qui s'écaillent et nettoyer les bords endommagés. Si nécessaire, ajuster la couleur de base à l'avance pour les nuances plus claires. Retirer une partie de la cire avec un rabot en plastique (réf. 0890 305 30) et traiter la zone endommagée. Retirer l'excès de cire avec le rabot en plastique. Important : Utiliser un rabot avec rainures arrondies pour les bords et les bois tendres, et un rabot à rainures tranchantes pour les surfaces.
Ensuite, sceller avec du vernis transparent (Art. N° 0893 188 2 / 0893 188 3). Reconstituer les fibres de bois avec des produits de retouche et restaurer le motif ou l'aspect. Enfin, pulvériser à nouveau du vernis transparent sur la zone traitée (distance de pulvérisation de 30–40 cm) pour protéger la zone contre la poussière et les saletés, et pour la sceller.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!