Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de cires tendres
Assortiment de cires tendres - 1
Assortiment de cires tendres - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de cires tendres

20 pièces, pour remplir les petites zones endommagées qui ne seront pas exposées à des contraintes majeures, dans des nuances marron classiques

  • Base chimique: Cire
  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 20 PCS
  • Temps de traitement min.: 2 min
  • Temps de traitement max.: 3 min
  • Point de ramollissement: 66 °C
  • Conditions pour point de ramollissement: conforme à la norme ISO 2207
  • Point de goutte mini: 74 °C
  • Conditions de point de goutte: conforme à la norme DIN 51801
  • Point d'éclair mini: 80 °C
  • Soluble à l'eau: Non
  • Durée de stockage après production: 99 Mois
  • Conditions de durée de conservation à partir de la production: à la température ambiante
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
Art. N° Base chimique Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Temps de traitement min. Temps de traitement max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
09648904
Cire 20 PCS 2 min 3 min
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
Vaste choix de coloris


Couleurs assorties à une large gamme de couleurs de bois différentes



Les couleurs peuvent être mélangées


Meilleure correspondance entre la couleur et les surfaces



Facile à appliquer


Remplissage rapide et facile des petites rayures, fissures et joints ouverts



Réparation économique


Évite de remplacer la pièce ou de traiter à nouveau toute la surface

Indication
  • Convient à une utilisation en intérieur.

  • Respecter à la lettre les instructions d'application fournies avec chaque assortiment.

  • Remarque : le bois possède une couleur naturelle due à divers facteurs. Par conséquent, toujours utiliser plusieurs couleurs de cire pour s'assurer que la retouche reste invisible.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.