Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de cales de montage XL
Assortiment de cales de montage XL - 1
Assortiment de cales de montage XL - 2
Assortiment de cales de montage XL - 3
Assortiment de cales de montage XL - 4
Assortiment de cales de montage XL - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de cales de montage XL

Cale de montage polyvalente de très grande taille pour l'alignement et le support avec de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. Sous forme d'assortiment pratique dans un seau robuste

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Idéal pour le support et l'alignement dans la construction de structures en bois et avec l'assemblage d'éléments de levage et de glissement ou d'autres éléments structurels à grande échelle

  • Patins spéciaux pour l'empilage optimal de plusieurs cales

  • Motif de perforation pour une fixation flexible

  • Structure nervurée pour assurer une capacité de charge élevée avec utilisation minimale de matériaux

  • La structure nervurée peut être scellée avec une cale de 1,5 mm pour un support sur toute la surface

  • Cales en PP recyclé (polypropylène) robustes, durables et résistantes
Indication

Les cales de montage XL sont conçues en polypropylène (PP) et ne sont pas stables aux UV en permanence. Ne pas soumettre à une lumière solaire directe et permanente. Les cales de montage XL ne sont pas adaptées à l'élimination permanente de la charge statique.

Article ni repris, ni échangé.