Assortiment complet de douilles 1/2 pouce avec douilles longues et courtes six pans, TX et à denture multiple
Assortiment spécial pour applications automobiles et de chargement
Contenu : 31 pièces
- 8 douilles TX, version courte :
TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
- 4 douilles TX, version longue :
TX 30, 40, 50, 60
- 4 douilles à denture multiple, version courte :
M 5, 6, 8, 10
- 3 douilles à denture multiple, version longue :
M 8, 10, 12
- 8 inserts pour douille à 6 pans, version courte :
Tailles 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm
- 4 inserts pour douille à 6 pans, version longue :
Tailles 6, 8, 10, 12 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!