Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de clés mixtes à cliquet, 5 p RW Edition 5 pièces
Assortiment de clés mixtes à cliquet, 5 p RW Edition 5 pièces - 1
Assortiment de clés mixtes à cliquet, 5 p RW Edition 5 pièces - 2
Assortiment de clés mixtes à cliquet, 5 p RW Edition 5 pièces - 3
Assortiment de clés mixtes à cliquet, 5 p RW Edition 5 pièces - 4
Assortiment de clés mixtes à cliquet, 5 p RW Edition 5 pièces - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de clés mixtes à cliquet, 5 p RW Edition 5 pièces

Outils ZEBRA en acier au chrome-vanadium avec une surface noire de haute qualité

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Surface noire de haute qualité avec signature Reinhold Würth

  • Conception droite et fine, optimisée pour une utilisation dans des espaces exigus

  • Cliquet à denture fine avec 72 dents

  • Pour changer le sens de rotation, il suffit de tourner la clé

  • L'empreinte POWERDRIV permet une meilleure transmission de la puissance et un effet de l'action doux sur les vis

  • Acier chrome vanadium


Contenu de la livraison :


  • 1 clé mixte à cliquet de chaque : 8, 10, 13, 17 et 19 mm

  • 1 support en plastique