Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de clés mixtes à cliquet
Kit de clés mixtes à cliquet - 1
Kit de clés mixtes à cliquet - 2
Kit de clés mixtes à cliquet - 3
Kit de clés mixtes à cliquet - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de clés mixtes à cliquet

6 pièces. La tête de cliquet flexible offre davantage de liberté au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles.
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
Cliquets solides et très robustes pour couples de serrage élevés


  • Conception : Métrique

  • Entraînement : Côté œil POWERDRIV®, double hexagone, à denture fine, 72 dents

  • Norme : Couple de serrage max. en conformité avec DIN 899

  • Matériau : Acier chrome vanadium

  • Surface : Chromée, finition satinée mate

  • Géométrie : Tête inclinée de 15°, articulée à 180° côté œil, têtes robustes pour applications intensives
Indication

Cet outil spécial ne peut être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à une certaine limite.