Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Clé mixte à cliquet métrique 8 pièces avec empreinte POWERDRIV®
Clé mixte à cliquet métrique 8 pièces avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Clé mixte à cliquet métrique 8 pièces avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Clé mixte à cliquet métrique 8 pièces avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Clé mixte à cliquet métrique 8 pièces avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4
Clé mixte à cliquet métrique 8 pièces avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 5
Clé mixte à cliquet métrique 8 pièces avec empreinte POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé mixte à cliquet métrique 8 pièces avec empreinte POWERDRIV®

Avec anneau de retenue, outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Assortiment avec outil spécial à clés polygonale et mixte, 8 pièces


  • L'extrémité ouverte extrêmement résistante inclinée à 15° desserre même les vis grippées

  • Pour un serrage rapide et sans fatigue, le côté œil est finement denté avec 72 dents

  • Couple de serrage maximal conforme à la norme DIN 899

  • La clé à cliquet à denture fine permet une utilisation rapide d'une seule main dans les espaces les plus restreints pour passer de la rotation horaire à la rotation anti-horaire et inversement

  • Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage


La bague de retenue empêche l'outil de glisser accidentellement


  • Si nécessaire, l'outil peut être déplacé vers le bas ou vers le haut en exerçant une légère pression via l'empreinte hexagonale

  • La bague de retenue est nickelée jaune, ce qui rend cet outil facile à distinguer des autres outils similaires


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé mixte à cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Indication

A noter : Il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à un certain couple.