Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cliquet, jeu de clés mixtes avec tête articulée
Avec tête pivotante
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
- Tête pivotante robuste capable de résister à des forces élevées
Le cliquet n'est pas adapté aux charges très élevées (supérieures à la résistance à la torsion). Nous recommandons donc de desserrer d'abord les vis ou les écrous à l'aide de la partie fixe, puis de continuer à travailler avec le cliquet ; les opérations de serrage peuvent être effectuées facilement à l'aide du cliquet.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!