Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de clés mixtes à cliquet, flexibles, 9 pièces
Assortiment de clés mixtes à cliquet, flexibles, 9 pièces  - 1
Assortiment de clés mixtes à cliquet, flexibles, 9 pièces  - 2
Assortiment de clés mixtes à cliquet, flexibles, 9 pièces  - 3
Assortiment de clés mixtes à cliquet, flexibles, 9 pièces  - 4
Assortiment de clés mixtes à cliquet, flexibles, 9 pièces  - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de clés mixtes à cliquet, flexibles, 9 pièces

In practical key holder, 9 pcs
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
Tête de cliquet articulée



Empreinte


Côté œil POWERDRIV 12 pans, denture fine, 72 dents



Norme


Couple de serrage max. conforme à DIN 899



Matériau


Acier chrome vanadium



Surface


Hautement polie, chromée



Géométrie


Tête inclinée de 15°, articulation à 180° côté œil, têtes robustes pour utilisation intensive



Conception


Métrique



Contenu :


8, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Indication

Respecter les couples max de serrage préconisés. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à une certaine limite.